21mmクロスレンチ・L型レンチに対応する薄口設計のアルミホイール用ソケットです。
17mmホイールナットに対応、差込角が12.7mmの工具にも使用できます。



ガーミンのVector3、ラリー内部のナットを回すのに購入
深い所のナットですが細い電極に干渉せず回すことが出来ました
自転車用トルクレンチCT-T01に装着できます
Vector3はペダルが逆ネジ側はナットは正ネジ、ペダルが正ネジ側はナットが逆ネジになっています
深い段差の中に埋もれてサスペンションキットのヘッド部があります。そこには共周りしてしまう6角ボルトとその中心の6角穴があります。六角レンチで中心を押さえながら外側のボルトを逆回りさせる必要があります。この商品は筒内が貫通しているので中心に六角レンチ、外を21㎜メガネレンチで回すことが可能で、とても重宝しました。