クリーニングブラシ フック穴付き 帯電防止繊維入り 静電気除去

クリーニングブラシ フック穴付き 帯電防止繊維入り 静電気除去 - エレコムクリーニングブラシ フック穴付き 帯電防止繊維入り 静電気除去 - エレコムクリーニングブラシ フック穴付き 帯電防止繊維入り 静電気除去 - エレコムクリーニングブラシ フック穴付き 帯電防止繊維入り 静電気除去 - エレコムクリーニングブラシ フック穴付き 帯電防止繊維入り 静電気除去 - エレコムクリーニングブラシ フック穴付き 帯電防止繊維入り 静電気除去 - エレコムクリーニングブラシ フック穴付き 帯電防止繊維入り 静電気除去 - エレコム
(2件のレビュー)

■ディスプレイやOA機器のお掃除に最適なノーマルタイプのクリーニングブラシです。 ■帯電防止繊維入りのブラシがホコリと同時に機器表面の静電気も除去し、ホコリをつきにくくします。 ■機器本体を傷つけにくい、毛足の長い、やわらかい毛を採用しています。 ■グリップ先端には、穂先にくせが付きにくいように、吊り下げて保管できるフック穴が付いています。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

その他除電タイプ材質柄:ABS 毛材:帯電防止繊維、ポリエステルブラック質量(g)72入数1寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)110×310×40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31899413KBR-012AS
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31899413
2021-09-07
用途: 静電気を起こしたくない清掃時

軽くとても扱いやすい。房ボリュームもあるのでホコリも充分取ってくれる。強く当てすぎると中心の骨部分があたるので注意。

対象商品 : 31899413
2020-03-03
用途: デスクのクリーンナップ
建設業・工事業

先端にもう少しボリュームがあれば良いと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パソコン掃除!OAクリーニング用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_cleaning/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする