エレコム
スマートフォン用ストラップ/フィンガーリング/シリコンリング
指への負担を軽減するシリコン素材を採用。 背面に貼りつけてスマートフォンの落下を防ぐ、やわらかなシリコン素材のフィンガーリング。
タイプ
フィンガーリング
セット内容
フィンガーリング×1、フィルム×1
材質
シリコン、ポリカーボネート(吸着面:ポリウレタン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約36.0×7.4×36.0
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31901285
P-STRSCBK
ブラック
オープン
取扱い終了
31901294
P-STRSCBU
ブルー
オープン
取扱い終了
31901303
P-STRSCPN
ピンク
オープン
取扱い終了
31901319
P-STRSCWH
ホワイト
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください