コーコス信岡
消臭・ストレッチ レディーススラックス(シャーリング) A-2174
ストレッチ・消臭機能素材採用。透け防止インナー付。後ろゴム、スベリ止めによるシャツが出るのを防止。女性ならではの悩みを解決するシークレットポケット。
種別
パンツ/スラックス
機能
JIS帯電防止企画合格、帯電防止素材使用、反射、消臭防臭、ストレッチ
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
両脇カラビナループ付、マルチポケット、右脇ポケット内側コインポケット、後ろシャーリング・スベリ止め付き
材質
ストレッチツイル(消臭加工 ニオイクリア)、樹脂穴ボタン(フロント)、樹脂ドットボタン(左後ろポケット)
内容量
1本
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31905144
A-2174
シルバー
S
76
¥
8,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31905153
A-2174
シルバー
M
76
¥
8,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31905169
A-2174
シルバー
L
76
¥
8,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31905178
A-2174
シルバー
LL
76
¥
8,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31905187
A-2174
シルバー
3L
76
¥
8,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31905214
A-2174
ブラック
S
76
¥
8,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31905223
A-2174
ブラック
M
76
¥
8,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31905239
A-2174
ブラック
L
76
¥
8,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31905248
A-2174
ブラック
LL
76
¥
8,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31905257
A-2174
ブラック
3L
76
¥
8,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31905284
A-2174
Sブルー
S
76
¥
8,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31905293
A-2174
Sブルー
M
76
¥
8,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31905309
A-2174
Sブルー
L
76
¥
8,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31905318
A-2174
Sブルー
LL
76
¥
8,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31905327
A-2174
Sブルー
3L
76
¥
8,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31905354
A-2174
INDIGO
S
76
¥
8,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31905363
A-2174
INDIGO
M
76
¥
8,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31905379
A-2174
INDIGO
L
76
¥
8,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31905388
A-2174
INDIGO
LL
76
¥
8,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
31905397
A-2174
INDIGO
3L
76
¥
8,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31905135
A-2174
シルバー
SS
-
¥
8,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
取扱停止中
返品不可
31905196
A-2174
シルバー
4L
-
¥
8,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
取扱停止中
返品不可
31905205
A-2174
ブラック
SS
-
¥
8,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
取扱停止中
返品不可
31905266
A-2174
ブラック
4L
-
¥
8,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
取扱停止中
返品不可
31905275
A-2174
Sブルー
SS
-
¥
8,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
取扱停止中
返品不可
31905336
A-2174
Sブルー
4L
-
¥
8,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
取扱停止中
返品不可
31905345
A-2174
INDIGO
SS
-
¥
8,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
取扱停止中
返品不可
31905406
A-2174
INDIGO
4L
-
¥
8,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください