エコ5IVEスター ブルゾン A-1150

エコ5IVEスター ブルゾン A-1150 - コーコス信岡エコ5IVEスター ブルゾン A-1150 - コーコス信岡

防汚加工・帯電防止企画対応・デオドラントネーム・再帰反射素材

用途消臭・抗菌効果を持つワークウェアは、新規準となる進化系。5つ星機能を備えた男女ペア企画商品。種別長袖ブルゾン機能JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、防汚加工、消臭効果混率(%)ポリエステル65・綿35仕様衿吊りループ&デオドラントネーム、肘タック、アクションプリーツ、左袖反射パイピング、内ポケット、左胸ポケット(巾15cm×深さ16cm)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。材質ファイブスター エコソフトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)、樹脂ドットボタン、樹脂ファスナーエコマーク認定認定グリーン購入法適合名入れエコマーク認定番号19 103 132内容量1着
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31912634A-1150グレーSS
11,100
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
31912643A-1150グレーS
11,100
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
31912659A-1150グレーM
11,100
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
31912668A-1150グレーL
11,100
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
31912686A-1150グレーEL
11,100
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
31912695A-1150グレー4L
11,100
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
31912704A-1150グレー5L
11,100
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
31912713A-1150グレー3S
11,100
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
31912729A-1150SブルーSS
11,100
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
31912738A-1150SブルーS
11,100
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
31912747A-1150SブルーM
11,100
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
31912756A-1150SブルーL
11,100
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
31912765A-1150SブルーLL
11,100
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
31912774A-1150SブルーEL
11,100
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
31912783A-1150Sブルー4L
11,100
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
31912799A-1150Sブルー5L
11,100
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
31912808A-1150Sブルー3S
11,100
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
31912677A-1150グレーLL
11,100
5,390
5,929(税込)
取扱停止中
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする