曜日別特売

エコ5IVEスター レディーススラックス A-1154

エコ5IVEスター レディーススラックス A-1154 - コーコス信岡エコ5IVEスター レディーススラックス A-1154 - コーコス信岡

防汚加工・帯電防止企画対応・デオドラントネーム・再帰反射素材

用途消臭・抗菌効果を持つワークウェアは、新規準となる進化系。5つ星機能を備えた男女ペア企画商品。種別パンツ/スラックス機能JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、防汚加工、消臭効果混率(%)ポリエステル65・綿35股下(cm)73材質ファイブスター エコソフトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 132内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31913334A-1154グレーS
8,600
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
31913343A-1154グレーM
8,600
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
31913359A-1154グレーL
8,600
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
31913368A-1154グレーLL
8,600
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
31913377A-1154グレーEL
8,600
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
31913386A-1154グレー4L
8,600
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
31913395A-1154グレー5L
8,600
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
31913404A-1154SブルーS
8,600
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
31913413A-1154SブルーM
8,600
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
31913429A-1154SブルーL
8,600
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
31913438A-1154SブルーLL
8,600
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
31913447A-1154SブルーEL
8,600
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
31913456A-1154Sブルー4L
8,600
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
31913465A-1154Sブルー5L
8,600
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする