曜日別特売

高視認防水防寒安全ジャケット CS-2420

高視認防水防寒安全ジャケット CS-2420 - コーコス信岡高視認防水防寒安全ジャケット CS-2420 - コーコス信岡

JIS T8127高視認適合安全服。CLASS2 透湿防水防寒。帯電防止素材使用。

用途未明・早朝・昼間・夜間作業時に着用者を目立たせる視認性の高い安全服。種別長袖ブルゾン機能帯電防止素材使用、透湿防水混率(%)(表)ポリエステル100(裏)ポリエステル(中綿)シンサレート仕様隠しドットボタン、袖口半シャーリング、左胸ポケット(巾15.5cm×深さ17cm)材質(表)透湿防水エントラント(R)ストレッチツイル、(裏)ポリエステルタフタ、樹脂ドットボタン内容量1着
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31914226CS-2420イエローLL
48,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
31914208CS-2420イエローM
48,000
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
31914217CS-2420イエローL
48,000
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
31914235CS-2420イエロー3L
48,000
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
31914244CS-2420イエロー4L
48,000
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
31914253CS-2420オレンジM
48,000
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
31914269CS-2420オレンジL
48,000
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
31914278CS-2420オレンジLL
48,000
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
31914287CS-2420オレンジ3L
48,000
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
31914296CS-2420オレンジ4L
48,000
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする