コーコス信岡
高視認安全長袖ポロシャツ CS-2478
JIS T8127高視認適合安全服。CLASS2
用途
未明・早朝・昼間・夜間作業時に着用者を目立たせる視認性の高い安全服。
色
オレンジ
種別
長袖ポロシャツ
機能
吸汗速乾、通気、ストレッチ、イージーケア、発色性、軽量、耐久性
混率(%)
ポリエステル100
仕様
圧着コンフォートタイプ反射材、コンシールファスナー付胸ポケット、消臭テープ、左胸ポケット(巾11cm×深さ19cm)
材質
ハニカムニット
色番
12
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31914524
CS-2478
S
¥
17,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31914533
CS-2478
M
¥
17,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31914549
CS-2478
L
¥
17,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31914558
CS-2478
LL
¥
17,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31914567
CS-2478
3L
¥
17,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31914576
CS-2478
4L
¥
17,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31914585
CS-2478
5L
¥
17,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31914594
CS-2478
6L
¥
17,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください