曜日別特売

高視認安全半袖ポロシャツ CS-2417

高視認安全半袖ポロシャツ CS-2417 - コーコス信岡高視認安全半袖ポロシャツ CS-2417 - コーコス信岡高視認安全半袖ポロシャツ CS-2417 - コーコス信岡

JIS T8127高視認適合安全服。CLASS1

用途未明・早朝・昼間・夜間作業時に着用者を目立たせる視認性の高い安全服。種別半袖ポロシャツ機能吸汗速乾、通気、ストレッチ、イージーケア、発色性、軽量、耐久性混率(%)ポリエステル100仕様圧着コンフォートタイプ反射材、コンシールファスナー付胸ポケット、消臭テープ、左胸ポケット(巾11cm×深さ19cm)材質ハニカムニット内容量1枚
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31914603CS-2417イエローS
13,600
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
31914619CS-2417イエローM
13,600
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
31914628CS-2417イエローL
13,600
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
31914637CS-2417イエローLL
13,600
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
31914646CS-2417イエロー3L
13,600
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
31914655CS-2417イエロー4L
13,600
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
31914664CS-2417オレンジS
13,600
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
31914673CS-2417オレンジM
13,600
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
31914689CS-2417オレンジL
13,600
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
31914698CS-2417オレンジLL
13,600
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
31914707CS-2417オレンジ3L
13,600
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
31914716CS-2417オレンジ4L
13,600
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする