コーコス信岡
高視認性安全ベスト CS-2409
JIS T8127高視認適合安全服。CLASS1
用途
未明・早朝・昼間・夜間作業時に着用者を目立たせる視認性の高い安全服。
種別
ベスト
混率(%)
ポリエステル100
仕様
フロントマジック止め、UEライト反射テープ、通気性の良いトリコットメッシュ採用
材質
トリコットメッシュ
内容量
1着
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31914865
CS-2409
イエロー
S
¥
3,600
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31914874
CS-2409
イエロー
M
¥
3,600
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31914883
CS-2409
イエロー
L
¥
3,600
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31914899
CS-2409
イエロー
LL
¥
3,600
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31914908
CS-2409
イエロー
3L
¥
3,600
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31914917
CS-2409
オレンジ
S
¥
3,600
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31914926
CS-2409
オレンジ
M
¥
3,600
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31914935
CS-2409
オレンジ
L
¥
3,600
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31914944
CS-2409
オレンジ
LL
¥
3,600
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31914953
CS-2409
オレンジ
3L
¥
3,600
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください