コーコス信岡
Vネックベスト G-399
優れた保温性・軽量素材・ストレスフリーの軽さ・Vネック
用途
アウターの中に重ね着しても着ぶくれしない。深めのVネックと、短めの丈ですっきりとしたシルエット。
種別
ベスト
機能
撥水加工
混率(%)
(表)ナイロン100(裏)ナイロン100(中綿)ポリエステル100
仕様
インナーとして着用できる深めのVネック、薄くて軽い着心地、軽いのに暖かい軽量特殊綿、脇ポケット
材質
(表)マットマイクロシェル、(裏)マットマイクロシェル、(中綿)軽量特殊綿、樹脂ドットボタン
内容量
1着
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31915687
G-399
ブラック
SS
¥
7,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31915705
G-399
ブラック
M
¥
7,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31915714
G-399
ブラック
L
¥
7,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31915739
G-399
ブラック
3L
¥
7,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31915748
G-399
ブラック
4L
¥
7,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31915644
G-399
ネイビー
4L
¥
7,900
取扱い終了
返品不可
31915653
G-399
ネイビー
5L
¥
7,900
取扱い終了
返品不可
31915669
G-399
グレー
4L
¥
7,900
取扱い終了
31915678
G-399
グレー
5L
¥
7,900
取扱い終了
31915696
G-399
ブラック
S
¥
7,900
取扱い終了
31915723
G-399
ブラック
LL
¥
7,900
取扱い終了
31915757
G-399
ブラック
5L
¥
7,900
取扱い終了
31915766
G-399
ブラウン
SS
¥
7,900
取扱い終了
31915775
G-399
ブラウン
S
¥
7,900
取扱い終了
31915784
G-399
ブラウン
M
¥
7,900
取扱い終了
31915793
G-399
ブラウン
L
¥
7,900
取扱い終了
31915809
G-399
ブラウン
LL
¥
7,900
取扱い終了
31915818
G-399
ブラウン
3L
¥
7,900
取扱い終了
31915827
G-399
ブラウン
4L
¥
7,900
取扱い終了
31915836
G-399
ブラウン
5L
¥
7,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください