曜日別特売

軽量・製品制電 防寒コート A-12366

軽量・製品制電 防寒コート A-12366 - コーコス信岡軽量・製品制電 防寒コート A-12366 - コーコス信岡

JIS8118規格合格制電仕様。軽量、表面に突起物が出ない傷つけ防止仕様。帯電軽減スライダー、袖口アジャスター、反射パイピング、両脇スル―ポケット採用。

用途製品制電防寒。商品加工業・運送業・ガス・電気などの現場に最適。機能JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、撥水加工混率(%)(表)ポリエステル100(裏メッシュ)ポリエステル100(中綿)ポリエステル100仕様帯電軽減スライダー、左袖機能ポケット、携帯電話収納ポケット、内ポケット、かぶせ式脇ポケット(反射パイピング付)、袖口アジャスター(マジックテープ)、反射パイピング、肘タック、両脇サイドスルーポケット、左胸ポケット(巾15cm×深さ15cm)、フード取り外し可種別コート材質(表)マイクロドビーシェル、(裏)トリコット起毛 東レ・ウォームセンサー、(中綿)高復元綿、樹脂ドットボタン内容量1着
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31916448A-12366ネイビーS
31,000
17,900
19,690(税込)
翌々日出荷
返品不可
31916457A-12366ネイビーM
31,000
17,900
19,690(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
31916466A-12366ネイビーL
31,000
17,900
19,690(税込)
翌々日出荷
返品不可
31916484A-12366ネイビー3L
31,000
17,900
19,690(税込)
翌々日出荷
返品不可
31916509A-12366ネイビー5L
31,000
17,900
19,690(税込)
翌々日出荷
返品不可
31916518A-12366ネイビー6L
31,000
17,900
19,690(税込)
翌々日出荷
返品不可
31916563A-12366ブラック3L
31,000
17,900
19,690(税込)
翌々日出荷
返品不可
31916579A-12366ブラック4L
31,000
17,900
19,690(税込)
翌々日出荷
返品不可
31916588A-12366ブラック5L
31,000
17,900
19,690(税込)
翌々日出荷
返品不可
31916597A-12366ブラック6L
31,000
17,900
19,690(税込)
翌々日出荷
返品不可
31916475A-12366ネイビーLL
31,000
17,900
19,690(税込)
取扱停止中
返品不可
31916493A-12366ネイビー4L
31,000
17,900
19,690(税込)
取扱停止中
返品不可
31916527A-12366ブラックS
31,000
17,900
19,690(税込)
取扱停止中
返品不可
31916536A-12366ブラックM
31,000
17,900
19,690(税込)
取扱停止中
返品不可
31916545A-12366ブラックL
31,000
17,900
19,690(税込)
取扱停止中
返品不可
31916554A-12366ブラックLL
31,000
17,900
19,690(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする