長袖ポロシャツ G-9118

長袖ポロシャツ G-9118 - コーコス信岡長袖ポロシャツ G-9118 - コーコス信岡長袖ポロシャツ G-9118 - コーコス信岡長袖ポロシャツ G-9118 - コーコス信岡
(2件のレビュー)

ワイヤー入りの衿先で、絶妙な衿の形を演出。ボリューム感のある丈夫な生地はハードな現場にも最適。ボタン付胸ポケット、脇消臭テープ付、衿形状記憶ワイヤー採用。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代が別途、発生します。
用途スタイリッシュなデザインでスポーツからハードワークまでシーンに合わせた着こなしが出来ます。種別長袖ポロシャツ機能消臭効果混率(%)ポリエステル80・綿20仕様短め袖丈、短め着丈、衿形状記憶(ワイヤー入り)、アーマーパッド、ボタン付胸ポケット、脇スリット、脇消臭テープ付材質ヘビーウェイト鹿の子名入れ袖丈長袖内容量1枚
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31920359G-9118ホワイトSS
5,000
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
31920368G-9118ホワイトS
5,000
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
31920377G-9118ホワイトM
5,000
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
31920386G-9118ホワイトL
5,000
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
31920395G-9118ホワイトLL
5,000
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
31920404G-9118ホワイト3L
5,000
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
31920413G-9118ホワイト4L
5,000
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
31920429G-9118ホワイト5L
5,000
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
31920438G-9118ネイビーSS
5,000
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
31920447G-9118ネイビーS
5,000
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
31920456G-9118ネイビーM
5,000
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
31920465G-9118ネイビーL
5,000
2,290
2,519(税込)
4日以内出荷
名入れ可
31920474G-9118ネイビーLL
5,000
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
31920483G-9118ネイビー3L
5,000
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
31920499G-9118ネイビー4L
5,000
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
31920508G-9118ネイビー5L
5,000
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
31920517G-9118モクグレーSS
5,000
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
31920526G-9118モクグレーS
5,000
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
31920535G-9118モクグレーM
5,000
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
31920544G-9118モクグレーL
5,000
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
31920553G-9118モクグレーLL
5,000
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
31920569G-9118モクグレー3L
5,000
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
31920578G-9118モクグレー4L
5,000
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
31920587G-9118モクグレー5L
5,000
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
31920596G-9118ブラックSS
5,000
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
31920605G-9118ブラックS
5,000
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
31920614G-9118ブラックM
5,000
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
31920623G-9118ブラックL
5,000
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
31920639G-9118ブラックLL
5,000
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
31920648G-9118ブラック3L
5,000
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
31920657G-9118ブラック4L
5,000
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
31920666G-9118ブラック5L
5,000
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-27
用途: 農作業

デザインや縫製は、すごくいいです。でもネイビー、ブラックは、すぐに色が褪せて赤っぽい色になってしまった。

対象商品 : 31920404
2020-10-27
用途: 作業時
建設業・工事業

このポロシャツは冬場にとても暖かいです。
さらに動きやすくて何枚もリピートしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする