曜日別特売

半袖ポロシャツ G-9117

半袖ポロシャツ G-9117 - コーコス信岡半袖ポロシャツ G-9117 - コーコス信岡半袖ポロシャツ G-9117 - コーコス信岡半袖ポロシャツ G-9117 - コーコス信岡
(1件のレビュー)

ワイヤー入りの衿先で、絶妙な衿の形を演出。ボリューム感のある丈夫な生地はハードな現場にも最適。短め袖丈、着丈、ボタン付胸ポケット、脇消臭テープ付、衿形状記憶ワイヤー採用。

用途スタイリッシュなデザインでスポーツからハードワークまでシーンに合わせた着こなしが出来ます。種別半袖ポロシャツ機能消臭効果混率(%)ポリエステル80・綿20仕様短め袖丈、短め着丈、衿形状記憶(ワイヤー入り)、アーマーパッド、ボタン付胸ポケット、脇スリット、脇消臭テープ付材質ヘビーウェイト鹿の子内容量1枚
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31920675G-9117ホワイトSS
4,600
2,190
2,409(税込)
翌々日出荷
返品不可
31920684G-9117ホワイトS
4,600
2,190
2,409(税込)
翌々日出荷
返品不可
31920693G-9117ホワイトM
4,600
2,190
2,409(税込)
翌々日出荷
返品不可
31920709G-9117ホワイトL
4,600
2,190
2,409(税込)
翌々日出荷
返品不可
31920718G-9117ホワイトLL
4,600
2,190
2,409(税込)
翌々日出荷
返品不可
31920727G-9117ホワイト3L
4,600
2,190
2,409(税込)
翌々日出荷
返品不可
31920736G-9117ホワイト4L
4,600
2,190
2,409(税込)
翌々日出荷
返品不可
31920745G-9117ホワイト5L
4,600
2,190
2,409(税込)
翌々日出荷
返品不可
31920754G-9117ネイビーSS
4,600
2,190
2,409(税込)
翌々日出荷
返品不可
31920763G-9117ネイビーS
4,600
2,190
2,409(税込)
翌々日出荷
返品不可
31920779G-9117ネイビーM
4,600
2,190
2,409(税込)
翌々日出荷
返品不可
31920788G-9117ネイビーL
4,600
2,190
2,409(税込)
翌々日出荷
返品不可
31920797G-9117ネイビーLL
4,600
2,190
2,409(税込)
翌々日出荷
返品不可
31920806G-9117ネイビー3L
4,600
2,190
2,409(税込)
翌々日出荷
返品不可
31920815G-9117ネイビー4L
4,600
2,190
2,409(税込)
翌々日出荷
31920824G-9117ネイビー5L
4,600
2,190
2,409(税込)
翌々日出荷
返品不可
31920833G-9117モクグレーSS
4,600
2,190
2,409(税込)
翌々日出荷
返品不可
31920849G-9117モクグレーS
4,600
2,190
2,409(税込)
翌々日出荷
返品不可
31920858G-9117モクグレーM
4,600
2,190
2,409(税込)
翌々日出荷
返品不可
31920867G-9117モクグレーL
4,600
2,190
2,409(税込)
翌々日出荷
返品不可
31920876G-9117モクグレーLL
4,600
2,190
2,409(税込)
翌々日出荷
返品不可
31920885G-9117モクグレー3L
4,600
2,190
2,409(税込)
翌々日出荷
返品不可
31920894G-9117モクグレー4L
4,600
2,190
2,409(税込)
翌々日出荷
返品不可
31920903G-9117モクグレー5L
4,600
2,190
2,409(税込)
翌々日出荷
返品不可
31920919G-9117ブラックSS
4,600
2,190
2,409(税込)
翌々日出荷
返品不可
31920928G-9117ブラックS
4,600
2,190
2,409(税込)
翌々日出荷
返品不可
31920937G-9117ブラックM
4,600
2,190
2,409(税込)
翌々日出荷
返品不可
31920946G-9117ブラックL
4,600
2,190
2,409(税込)
翌々日出荷
返品不可
31920955G-9117ブラックLL
4,600
2,190
2,409(税込)
翌々日出荷
返品不可
31920964G-9117ブラック3L
4,600
2,190
2,409(税込)
翌々日出荷
返品不可
31920973G-9117ブラック4L
4,600
2,190
2,409(税込)
翌々日出荷
返品不可
31920989G-9117ブラック5L
4,600
2,190
2,409(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31920858
2023-06-29
用途: 仕事着(事務職)
自動車・二輪車・自転車関連業

細身で丈も短めになっており、肩に外パッドも入ってデザインがシャレてます。
細目の方はジャストサイズでよいと思います。ブカブカしたポロシャツは嫌な方、生地が厚めでビシっとした感じが好きな方には良いと思います。紺色や黒など濃い色身も欲しいものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする