長袖シャツ A-4078

長袖シャツ A-4078 - コーコス信岡

上着11色、パンツ9色展開。両腕マルチポケット・反射パイピング(左胸、背中)・脇消臭テープ・野帳も入る縦ポケット仕様。

用途カラー&サイズ&機能を豊富に展開。上下カラーを変えることで他と違うコーディネートが可能。Sブルー種別長袖シャツ機能JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、反射、抗菌防臭混率(%)ポリエステル65・綿35仕様ムーンフォーク(メッシュ)、両袖マルチポケット、脇消臭テープ付、反射パイピング(左胸・背中)、左胸IDカードループ、野帳も入る縦ポケット、左胸ポケット(巾14cm×深さ16cm)、右胸ポケット(巾14cm×深さ13cm)材質ソフトライトツイル、樹脂ドットボタン、樹脂ファスナー色番16内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31926914A-4078SS
6,200
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
31926923A-4078S
6,200
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
31926939A-4078M
6,200
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
31926948A-4078L
6,200
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
31926957A-4078LL
6,200
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
31926966A-40783L
6,200
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
31926975A-40784L
6,200
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
31926984A-40785L
6,200
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする