コーコス信岡
エコ5IVEスター 半袖シャツ A-4457
防汚加工・帯電防止規格対応・再帰反射素材採用。
用途
5つ星機能を兼ね備えた男女ペア-モデル。
種別
半袖シャツ
機能
JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、防汚加工、抗菌防臭
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
衿吊りループ&デオドラントネーム
材質
ファイブスター エコソフトライトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)、樹脂ドットボタン、樹脂ファスナー
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
袖丈
半袖
エコマーク認定番号
19 103 132
内容量
1枚
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31930396
A-4457
グレー
SS
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31930405
A-4457
グレー
S
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31930414
A-4457
グレー
M
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31930423
A-4457
グレー
L
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31930439
A-4457
グレー
LL
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31930448
A-4457
グレー
EL
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31930457
A-4457
グレー
4L
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31930475
A-4457
Sブルー
SS
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31930484
A-4457
Sブルー
S
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31930493
A-4457
Sブルー
M
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31930509
A-4457
Sブルー
L
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31930518
A-4457
Sブルー
LL
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31930527
A-4457
Sブルー
EL
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31930536
A-4457
Sブルー
4L
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31930545
A-4457
Sブルー
5L
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31930466
A-4457
グレー
5L
¥
8,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください