曜日別特売

エコ5IVEスター レディーススラックス A-4454

エコ5IVEスター レディーススラックス A-4454 - コーコス信岡エコ5IVEスター レディーススラックス A-4454 - コーコス信岡

防汚加工・帯電防止規格対応・再帰反射素材採用。

用途5つ星機能を兼ね備えた男女ペア-モデル。種別パンツ/スラックス機能JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、防汚加工、抗菌防臭混率(%)ポリエステル65・綿35仕様腰裏付き材質ファイブスター エコソフトライトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 132内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31931078A-4454グレーS60~65
8,200
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
31931096A-4454グレーL70~75
8,200
4,290
4,719(税込)
9日以内出荷
31931105A-4454グレーLL75~80
8,200
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
31931114A-4454グレーEL80~90
8,200
4,290
4,719(税込)
9日以内出荷
返品不可
31931123A-4454グレー4L90~100
8,200
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
31931139A-4454グレー5L100~110
8,200
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
31931148A-4454SブルーS60~65
8,200
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
31931157A-4454SブルーM65~70
8,200
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
31931166A-4454SブルーL70~75
8,200
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
31931175A-4454SブルーLL75~80
8,200
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
31931184A-4454SブルーEL80~90
8,200
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
31931193A-4454Sブルー4L90~100
8,200
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
31931209A-4454Sブルー5L100~110
8,200
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
31931087A-4454グレーM65~70
8,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする