A6ファイルユニット(深)

A6ファイルユニット(深) - ライクイット
材質本体・引出し・パーティション=ポリプロピレン、取っ手=スチール、止め具=キリンス(ニッケルメッキ)質量(g)(約)470寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)145×201×145内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31932864LM-70ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
31932873LM-70ブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする