ライクイット
分別引出しステーション ワイド3段
材質
ポリプロピレン
色
ブラウン
質量(g)
(約)6000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)255×465×785
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31933485
BW-3
¥
8,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください