曜日別特売

プッシュダスト(深)

プッシュダスト(深) - ライクイットプッシュダスト(深) - ライクイット
材質本体・袋止め:ポリプロピレン、フタ:ABS樹脂質量(g)(約)1520寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)230×350×465フタの種類プッシュ式内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31933634CFS-12ベージュ
3,600
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
31933616CFS-12ホワイト
3,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
31933625CFS-12ブラウン
3,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31933616CFS-1265573176CFS-12CFS-12 プッシュダスト(深) ライクイット 65573176プッシュダスト(深)ライクイット1個
2,988
税込3,287
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31933625CFS-1265573185CFS-12CFS-12 プッシュダスト(深) ライクイット 65573185プッシュダスト(深)ライクイット1個
2,988
税込3,287
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする