ライクイット
スカンジナビアスタイル タウンバスケット
(1件のレビュー)
底面サイズ(mm)
約420×195
材質
ポリエチレン
質量(g)
(約)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)480×270×368
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31933835
SCB-9
ホワイト
¥
1,300
¥
989
¥
1,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
特別運賃
31933869
SCB-9
ブラウン
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31933844
SCB-9
グリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
31933853
SCB-9
ピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300