ハーフティッシュボックス

ハーフティッシュボックス - ライクイットハーフティッシュボックス - ライクイット
(1件のレビュー)
材質本体=ポリプロピレン、フタ=ポリエチレン質量(g)(約)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)118×142×79繰り返し・詰め替え対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31934246RP-04ブラウン
オープン
289
318(税込)
当日出荷
代替品有
31934228RP-04ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
31934237RP-04ピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31934246RP-0469417830THR-04BKRP-04 再生プラスチックを使ったハーフティッシュケース ライクイット 69417830再生プラスチックを使ったハーフティッシュケースライクイット1個
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31934228RP-0469417796THR-04WHRP-04 再生プラスチックを使ったハーフティッシュケース ライクイット 69417796再生プラスチックを使ったハーフティッシュケースライクイット1個
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31934237RP-0469417805THR-04BERP-04 再生プラスチックを使ったハーフティッシュケース ライクイット 69417805再生プラスチックを使ったハーフティッシュケースライクイット1個
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31934228
2021-02-15
用途: 家庭用
その他業種

モノタロウティッシュを半分にして使っています。経済的に使えてとても便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする