カケ次郎

カケ次郎 - シームカケ次郎 - シーム
(2件のレビュー)

トマト・ミニトマトの茎整理・病気対策に!
灰色カビ病や葉カビ病等の発生が少なくなります。
茎を下した時に畝に着かないように茎を束ねて(重ねて)載せることができます。
茎や実が地面に着かないので裂果、裂皮が少なくなります。
通気性が良くなり薬剤散布の効率が向上します。
紐やパイプ(23mm迄)に掛けて設置し、茎を載せる高さを自由に選択できるので収穫作業が楽になります。
長期栽培(長段取)に最適です。

用途誘引時の茎の整理・まとめに。材質耐候性ポリプロピレン外形寸法(cm)18.5×20.0×1.1適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31934666KJR-50
2,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31934666
2021-10-12
用途: トマト誘引に使用
ひろちゃん農園農・林・水産業

手頃なパイプがなかったので、取り敢えず吊り下げで使用してます。かけ太郎より大きいので沢山のせれるのが、いいです。

1が参考にしています
対象商品 : 31934666
2022-07-02
用途: ミニトマトの誘引に使用
農・林・水産業

丈夫で重宝しています、サイズ違い(一回り大きいもの)があればありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘引」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする