くきたっち誘引紐 6本合糸2号

くきたっち誘引紐 6本合糸2号 - シーム

日差しに強く、丈夫な誘引用紐です。一度に6本取り出すことができます。

用途株元結束誘引に。材質PVAサイズ6本合糸2号直径(Φmm)約0.6質量(g)800耐荷重(kg)31巻長さ(m)6本合糸:約670耐久性約2年適合作物ナス・ピーマン内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31934797Y6-KU02
3,350
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘引」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする