サポートワイド 色込み

サポートワイド 色込み - シーム
(1件のレビュー)

苗や花木の保持作業をワンタッチで素早くサポート!!
幼苗から太目の苗、花木等の保持作業の手間が大幅に短縮できます。
支柱との滑りがよく、苗の成長過程に合わせて自然に動きます。
茎径が太くなると茎に食い込まず、徐々に開き自然に開放します。
赤白2色で様々な用途での色分けが可能です。
ネット栽培時の枝の保持や誘引、蔓性植物の蔓の矯正や保持に便利です。
取り付け同様、ワンタッチで簡単に取り外せます。

用途ナス科・ウリ科苗の倒れ防止。バラ等花卉類の保持。キュウリネットの誘引。家庭菜園やガーデニングにも。材質耐候性ポリプロピレン寸法(mm)開放時:41赤、白(2色混合)内径(Φmm)茎保持部:23×8適合作物トマト・ナス・キュウリ・メロン・スイカ・ゴーヤ・ピーマン・花卉類・花木類内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31935086SPW-P005
355
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31935086
2021-06-28
用途: つる物の支柱への誘引のため
農・林・水産業

これまで鉄線+樹脂コーテイイングのものを使ってきましたが、今回試しと思って購入してみました。
とにかく誘引作業が簡単です。成長の都度固定をやり直す必要がありますが、簡単に外すことができ植物の茎や葉を傷めず、とにかく作業がすばやく楽にできます。
ただ、おそらく紐への誘引を想定したもので、支柱に誘引すると11㎜径ではちょっとの力で口が開きやっとで、それ以上の支柱には固定できません。8mm径の支柱で組んでいる人にはお勧めです。栽培支柱は8mm,11mm,16mm・・・のものが市販されているので、11mmで確実に使えると使用範囲が広がると思います。ほんの少し大きければ使用できる範囲が広がっていいのですが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする