シーム
トップフック
(1件のレビュー)
誘引紐の取付・移動がワンタッチ!!
誘引線ロック機能付きで、一方向しか動かないのでトマト・ミニトマト等の長段取りに最適です。
用途
直立誘引時の誘引線への誘引紐取り付け用。
適合作物
大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・パプリカ・イチジク・柑橘類
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
寸法(mm)
サイズ
耐荷重(kg)
対応径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31935436
TOP-F100
1袋(100個)
2.0SW60C・ユニクロメッキ
23×50
M
10
誘引線ロック:3.0~5.0
¥
2,460
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
31935445
TOP-F500
1袋(500個)
2.0SW60C・ユニクロメッキ
23×50
M
10
誘引線ロック:3.0~5.0
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
31935454
TOP-S500
1袋(500個)
1.8SW60C・ユニクロメッキ
21×40
S
8
誘引線ロック:1.5~3.0
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください