ひもまきボビン

ひもまきボビン - シームひもまきボビン - シーム
(2件のレビュー)

数作分の誘引紐を収納できるので、毎作の紐設置作業が簡単に行えます!!

用途直立誘引時の誘引線への誘引紐ストッカー。材質耐候性ポリプロピレン外形寸法(cm)16.7×4×6.3対応径(Φmm)誘引線:6迄適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・パプリカ内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31935488HMB-50
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31935488
2024-06-16
用途: トマトの誘引
農・林・水産業

小さいほうのボビンで誘引の高さを微調整でき、調子いいです。

対象商品 : 31935488
2023-07-01
用途: トマト誘引
横田園芸農・林・水産業

思つていた以上に容易に出来ました。
今後作業性とか確認したいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘引」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする