曜日別特売

ひもまきロック

ひもまきロック - シームひもまきロック - シームひもまきロック - シーム
(1件のレビュー)

数作分の誘引紐を収納できるので、毎作の紐設置作業が簡単に行えます!!
誘引線ロック機能付きで、一方向にしか動かないので長段取りに最適です。

用途直立誘引時の誘引線への誘引紐ストッカー。機能誘引紐ロック機能適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・パプリカ内容量1袋(50個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
耐荷重(kg)
寸法(cm)
対応径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31935497HML-M50スチール部:2.0SW60C・ユニクロメッキ/プラスチック部:耐候性ポリプロピレンMスチールフック部:6/プラスチックフック部:819.6×4×6.3対応誘引線径:スチールフック部:3.0~5.0/プラスチックフック部:6迄
3,150
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
31935506HML-S50スチール部:1.8SW60C・ユニクロメッキ/プラスチック部:耐候性ポリプロピレンSスチールフック部:5/プラスチックフック部:818.5×4×6.3対応誘引線径:スチールフック部:1.5~3.0/プラスチックフック部:6迄
3,150
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31935497
2021-06-25
用途: トマト栽培
農事組合法人皆童丸農・林・水産業

リピーターです。誘引作業が容易になります。
テンション微調整が素早くできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘引」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする