GLOO スティックのり(消え色)

GLOO スティックのり(消え色) - コクヨGLOO スティックのり(消え色) - コクヨGLOO スティックのり(消え色) - コクヨGLOO スティックのり(消え色) - コクヨ
(6件のレビュー)

紙のカドまでしっかり塗るために四角い形に作られたスティックのりです。
本体も、従来の円筒形ではなく四角形になったことで、デスクから転がって落ちにくく、のりを送り出すツマミも握りやすくなりました。
また、四角いキャップの気密性が不十分であることがわかり、独自の円形キャップを開発。
キャップ内でこぼれたのりが固まることで開けづらくなってしまわないよう中空構造にし、さらに大きめのフチを付けることで、片手でも簡単に開けられるようになりました。
普段はキャップを下に立てて置きながらも、塗り終わった後はそのまま本体をキャップに押し付けることで、片手で簡単に収納できるようデザインしました。

材質容器本体・エレベーター・ロゴカバー:R-PPタイプ色付きエコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 037
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
グリーン購入法
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31935813タ-G3111本(10g)適合S
150
129
142(税込)
当日出荷
31935838タ-G3121本(22g)-M
280
239
263(税込)
当日出荷
31935847タ-G312-3P1パック(22g×3個)-M
840
679
747(税込)
当日出荷
31935829タ-G311-5P1パック(10g×5個)-S
750
取扱い終了
代替品有
31935856タ-G3131本(40g)-L
440
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GLOO_スティックのり
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31935829タ-G311-5P11048899-タ-G311-5P GLOO スティックのり(消え色) タ-G311N-5P コクヨ 11048899GLOO スティックのり(消え色) タ-G311N-5Pコクヨ1個
456
税込502
品番が変更になりました
31935856タ-G31311048935-タ-G313 GLOO スティックのり(消え色) タ-G313N コクヨ 11048935GLOO スティックのり(消え色) タ-G313Nコクヨ1個
269
税込296
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31935813
2023-05-07
用途: 紙を貼るとき

角に合わせられるので、気に入っています。たまにノリが溜まる点で☆-1としましたが、とても使い易いと思います。

対象商品 : 31935847
2022-06-06
用途: 画用紙に糊付けする、紙と紙をくっつけるなどー社名は入れずに匿名希望です
サービス業

これは凄い特に優れている点3つ。
①手を汚さずに確実に糊付け出来ます。
②薄い青色がついていてのりがついていることが瞬時に確認されます。
③四角なので角にのりをつける作業がスムーズにいきます。

対象商品 : 31935813
2020-09-14
用途: 通常・普段使い
株式会社ヴェリプラス建設業・工事業

商品の紹介・説明ページの記載内容を期待して購入しました。
転がり落ちることなく快適です。
きちんと封筒を閉じること、キャップの着脱が扱いやすいことが良いと思います。
使用量と時間の経過に寄る劣化は未だ分かりませんがオススメです。

対象商品 : 31935813
2019-09-14
用途: 事務処理

いいなと思うものが全てnendoのプロダクト、、てのは寂しいが、
最高のデザインと使い勝手。少し細かい工作をしたい幼児にもオススメ。

対象商品 : 31935813
2019-06-19
用途: 封筒に紙を貼る時など

初めて四角いスティックを使用しましたが、角まで塗れるので端っこがめくれることが少なくて良いです。色つきなので塗ったところが分かりやすいです。希望があるとしたら、もう少し安くなると有難いです。

対象商品 : 31935856
2022-09-28
用途: 事務所用
鉱業

普通の色が消えるタイプののりです。ケース・のりが四角いから角までぴったり塗れるとのうたい文句で買ったけど、自分は裏紙を下にひいてはみ出すくらいに塗る人だったので意味ないかと…普通に満足できるけど値段がちょっと高いかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする