曜日別特売

GLOO 片手で軽く切りやすいテープカッター

GLOO 片手で軽く切りやすいテープカッター - コクヨGLOO 片手で軽く切りやすいテープカッター - コクヨGLOO 片手で軽く切りやすいテープカッター - コクヨGLOO 片手で軽く切りやすいテープカッター - コクヨGLOO 片手で軽く切りやすいテープカッター - コクヨGLOO 片手で軽く切りやすいテープカッター - コクヨGLOO 片手で軽く切りやすいテープカッター - コクヨGLOO 片手で軽く切りやすいテープカッター - コクヨ
(2件のレビュー)

貼るって、こんなに変われる。
機能的で、美しい。だから、使いたくなる、作りたくなる、置いておきたくなる。それが、GLOOです。
できるだけ本体を軽量化し、持ち運ぶときの負担や、誤って落下した際の怪我に配慮したテープカッターです。
ただ軽量でありながら、片手でもテープが切れるように、底面に軟質シリコン樹脂製の吸盤を配置しました。
しかしこれではまだ、持ち運ぶときにデスクから取り外す煩わしさが残ってしまうため、通気口のある特殊な吸盤を内蔵。
平滑な面に押し付けると吸盤内の空気が外へ抜け「吸着固定」され、垂直に持ち上げると通気口から空気が入り込み「剥離」するようにしました。
これにより、デスクに置く動作だけで吸着、リング部を持ち上げることで軽い力で離れるようになり、テープカッターを使う一連の作業が自然と片手で行えるように。
また、軽い力でキレイにまっすぐ切れる特殊加工を施した微細刃を使用するなど、要求される基本性能の向上も忘れず仕上げました。

グリーン購入法適合材質本体・カバー:R-ABS、刃:ステンレス、吸盤:シリコン、付属吸着補助シート(シート:ウレタン・PET、フィルム:PET)質量(g)126テープ種類大巻対応大巻テープ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×149×133繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※刃は交換できません。
※大巻きテープ専用です。幅18mm以下のテープを使用してください
※テープは付属していません
※長さが35m以上のテープや、外径がΦ96mm以上のテープは取り付けられない場合があります
※名入れテープの一部やビニルテープなど、テープの種類や材質によっては、切れなかったり短期間で切れ味が低下することがあります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31935865T-GM500W
2,050
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GLOO_テープカッター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31935865
2019-12-30
用途: 事務作業
医療・福祉・介護関連業

たしかに吸盤で動きはしませんが、グラグラするのが気になります。
もう少し安定感が欲しいです。

対象商品 : 31935865
2020-01-31
用途: 事務仕事
医療・福祉・介護関連業

安定感がなく、グラグラするし、吸盤がしっかり固定できないため全然使えない。結局前のテープ台を使ってる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする