曜日別特売

フォルテック・スピード ワンタッチ栓ダイレクトボトル

フォルテック・スピード ワンタッチ栓ダイレクトボトル - 和平フレイズ

直飲みできる!スポーツボトル600ml
保冷力抜群でステンレス真空断熱構造の直飲みマグボトルです。
ロック機能付きで、開閉しやすいワンタッチ栓仕様です。
広口タイプで大きな氷も入れやすくなっています。
ブラック×ピンクのカラーリングがオシャレな専用ポーチと肩掛けベルト付きです。

容量(mL)600材質本体/ステンレス鋼 キャップ、飲み口/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×9.3×23.7商品タイプワンタッチタイプ内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31936739FSR-8305
オープン
2,098
2,308(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする