i-zucc シューズボックス

i-zucc シューズボックス - 不動技研

クローゼットに靴をしまえるシューズラック
クローゼットにすっきり収納できる靴収納ラック。2個セット。キズやホコリから靴をガード。
カチッと音がするまであけると開けたまま留まり、出し入れラクラク。
オフシーズンやはかなくなった靴を整頓できます。半透明の蓋。お好みで上開きと下開きを選べます。
積み重ねたまま出し入れできます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(1個あたり)単品/23.2×31.5×14(2段積み/27.7)材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-20内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)単品/20.7×29.8×13.4内容量1セット(2個)
注意
※幅の広いシューズ(紳士用)など、靴の形状やヒールの高さによっては入らない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31937055F2606
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする