タオル・おむつ干しハンガー 20本掛け

タオル・おむつ干しハンガー 20本掛け - サワフジタオル・おむつ干しハンガー 20本掛け - サワフジ
(2件のレビュー)

タオルやおむつをたっぷり干せる
2本のアームでタオルやオムツをたっぷり干すことができます。
アーム先端のバネ付きクリップで洗濯物をとめられます。
折りたたんでスリムに収納できます。

材質芯棒/鉄(ユニクロメッキ、ビニール付き) アーム/鉄(ポリエチレン皮膜) クリップ/ポリプロピレン フックカバー/ポリエチレンアーム長さ(cm)33.5使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×410×320内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31937204-
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31937204
2020-01-29
用途: 作業用ウエス干し用で購入
建設業・工事業

使用して2週間。重さに耐えかね曲がり下がってしまう。重めのタオルは向かないかもしれません。

対象商品 : 31937204
2019-05-01
用途: ベランダ干しに。
サービス業

最近は丸い”タコの八ちゃん型”ばかりですが、ベランダ干しや部屋干しではスペースの関係上、長方形がよく、いろいろ探してやっと見つけました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする