コンテナー カラーエースL

コンテナー カラーエースL - サンコープラスチック
(2件のレビュー)

おもちゃ・BBQ用品・洗車道具入れに
レジャー用品の持ち出しに、洗車グッズの収納に、日用雑貨の整理に。
蓋はロック式。

材質ポリプロピレン外寸法・幅(mm)490外寸法・高さ(mm)300外寸法・奥行(mm)340コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)300有効内寸法・高さ(mm)250有効内寸法・幅(mm)430内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31937308-490×340×300
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31937308
2020-07-02
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

メインの工具箱に入らない各種スプレー缶や養生テープ、ウェスなどのわき役たちを入れて持ち運ぶのにちょうど良い。
同じものを使っていたが欠けのため定期交換。

対象商品 : 31937308
2019-05-14
用途: そば道具を入れて持ち運ぶときに使います
医療・福祉・介護関連業

以前から仕事で使用していましたが、今はお店には置いてなく困ってました、大きさといい、綺麗に収納出来て蓋つき・持ち手付きの、これが欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする