曜日別特売

スカンジナビアスタイル ランドリーバスケット サポート

スカンジナビアスタイル ランドリーバスケット サポート - 吉川国工業所スカンジナビアスタイル ランドリーバスケット サポート - 吉川国工業所

スタッキング可能なランドリーバスケット
ランドリーや収納など色々な用途で、また、シリーズで組み合わせての使用もオススメです。
洗濯物を入れる洗濯かご、着替え用の脱衣かご、おもちゃ雑貨の収納など、マルチに使えます。
たっぷり入る深型メッシュバスケット。
スタッキング機能付き。 ハンドルは垂直に立てた状態で固定でき、 立てたハンドルの上にバスケットを置けます。
同一商品(SCB-6シリーズ)と、「バスバスケット SCB-7」シリーズとのスタッキングが可能です。

材質ポリプロピレン質量(g)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×465×332内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31937439SCB-6ブラウン
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
31937448SCB-6ホワイト
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする