曜日別特売

スカンジナビアスタイル ランドリーバスケット L スタッキング

スカンジナビアスタイル ランドリーバスケット L スタッキング - 吉川国工業所
(1件のレビュー)

スタッキング可能なランドリーバスケット
ランドリーや収納など色々な用途で、また、シリーズで組み合わせての使用もオススメです。
洗濯物を入れる洗濯かご、着替え用の脱衣かご、おもちゃ雑貨の収納など、マルチに使えます。
深型でまとめてたっぷり収納できるラージサイズのメッシュバスケット。
スタッキング機能付き。 ハンドルは垂直に立てた状態で固定でき、 立てたハンドルの上にバスケットを置けます。
同一商品(SCB-11シリーズ)と、「SCB-11」「SCB-14」シリーズとのスタッキングが可能です。

材質ポリプロピレン質量(g)1040寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×455×390 (ハンドルスタンド時の537)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31937466SCB-12
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31937466
2020-08-14
用途: 洗濯物の分別に
農・林・水産業

底面積は広くないが深さがあるのでしっかりと物が入る。
角張ったデザインなのでスペースを無駄なく使える。
横に並べてものを分別するのに重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする