曜日別特売

クッションインソール

クッションインソール - 不動化学
(2件のレビュー)

メンズ用クッションインソール
足の疲れをやわらげるふんわりクッションで足の疲れをやわらげる男性用のインソールです。
靴サイズに合わせて、同梱の型紙台紙を線に沿って切り取ります。

サイズ(cm)24~28材質表面/ポリエステル 本体/ゴム性別男性用内容量1組(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31937579C1524
オープン
169
186(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31937579
2023-06-07
用途: 現場作業の長靴の中敷き
建設業・工事業

蒸れにくくクッション性は快適ですが耐久性は低く長時間の歩行でシリコンゴムがバラバラになります。安価なのでダメになれば換えればいいだけですけど。

2が参考にしています
対象商品 : 31937579
2020-02-19
用途: 通勤用
製造業

クッション柔らかく疲れにくく、軽くなったように感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする