オカ
乾度良好 ボーテ
特殊吸水素材・抗菌防臭加工
使用場所
脱衣所
材質
アクリル
質量(g)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×45×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31938367
-
ブルー
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31938376
-
ホワイト
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください