オカ
乾度良好 パームリーフ
特殊吸水素材・抗菌防臭加工
使用場所
脱衣所
材質
アクリル
色
ホワイト
質量(g)
320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
55×40×1.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31938385
-
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください