角ハンガージャンボD

角ハンガージャンボD - ニシダ
(1件のレビュー)

スチール製なので丈夫で長持ち。日光や雨などで老化せず、割れる事がありません。フレームはサビに強い塩ビ鋼板。ピンチは強力バネを使用しているのでジーンズなどもしっかり挟みます。ピンチ先端にPPクッション付(衣類を傷めません。) おばあちゃんも使っていた 昔ながらの物干し。

ピンチ数30個付材質塩ビ鋼板青水玉質量(g)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×35×28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31939225-
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31939225
2024-07-07
用途: 屋根なしベランダでの選択物干し
アンクル サム

昔からこのシリーズを使っています。うっかり価格の高い方を購入してしまいましたら、ピンチの部分がプラスティックではなくて金具でした。次回は気を付けて購入します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする