曜日別特売

アルミ卓上ミラー特大

アルミ卓上ミラー特大 - メリー
(1件のレビュー)

アルミの材質を生かしたシンプルデザインで、見やすい特大サイズ

形状四角タイプ卓上シルバー材質ガラス/アルミ質量(g)627寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.7×1×36.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31939444J-9
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31939444
2020-04-09
用途: 化粧

うらがダンボールって、びっくりしました、
ありえません!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする