Richell(リッチェル)
コズエカンL DB
木目調のくずかご
色
ダークブラウン
材質
ポリプロピレン
形状
丸型
サイズ
L
質量(g)
420
容量(L)
9.5
直径×高さ(mm)
25×30
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31939487
-
1個(9.5L)
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
62460678
-
1セット(40個)
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません