ラストロ(岩崎工業)
フードケースM
(1件のレビュー)
フラップを開ければ蓋をしたまま電子レンジ加熱できます。
材質
本体・フタ:PP フタ枠:エラストマー
形状
角形
色
グリーン
質量(g)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
12.4×18.3×5.7
電子レンジ
○(フラップを開けた場合のみ)
内容量
1個(860mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31939514
A-031 SG
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください