ラストロ(岩崎工業)
スナックケース
フラップを開ければ蓋をしたまま電子レンジ加熱できます。
材質
本体・フタ:PP フタ枠:エラストマー
形状
角形
質量(g)
62
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
10×14.4×4.7
電子レンジ
○(フラップを開けた場合のみ)
内容量
1個(430mL)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31939523
A-033 SG
グリーン
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
31939539
A-033 SO
オレンジ
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください