北陸土井工業
ヒシエスライフジョーロ
(1件のレビュー)
コシ網付のじょうろ
色
青
仕様
アミ付き
材質
ポリエチレン・亜鉛鉄線・ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31940153
-
670
78×21×29.5
9.9
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
31940169
-
530
73.5×20×28
8.1
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください