でるキャップ コンパクトタイプ(1枚入)

でるキャップ コンパクトタイプ(1枚入) - タイカでるキャップ コンパクトタイプ(1枚入) - タイカでるキャップ コンパクトタイプ(1枚入) - タイカでるキャップ コンパクトタイプ(1枚入) - タイカでるキャップ コンパクトタイプ(1枚入) - タイカ

頭で押して、3秒装着!子供から大人まで、安心フィットでしっかり防ぐ!
防災頭巾の約5倍の高い衝撃緩衝力。炎や火の粉から頭を守る高い難燃性。

用途家族一人ひとりに、オフィスに。材質本体:PE、あご紐:PP樹脂質量(g)約85(あご紐含む)型番DC-C-01外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×260×40適合頭囲(cm)54~62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31942707DC-C-01
4,500
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする