モノタロウ

ラミネート紙 包装用

ラミネート紙 包装用 - モノタロウラミネート紙 包装用 - モノタロウラミネート紙 包装用 - モノタロウ
(7件のレビュー)

クラフト紙にポリフイルムをラミネートしているので、破れにくく撥水性があります。(防水ではありません)
※紙管なしのため中心部分に巻き付けスタート時にできる小さな輪がありますが不良ではありません。

用途梱包・包装・緩衝材として仕様紙管なし、ラミネート面内巻き材質クラフト紙+PEラミネート13μ(約0.08~0.09mm)質量(kg)約1.6茶色坪量(g/m2)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※紙で手を切る可能性がございます。
※用途以外の使用はしないで下さい。
※高温多湿の場所や火の気のある場所では保管しないで下さい。品質の劣化や火事の原因になります。
※紙管なしのため中心部分に巻き付けスタート時にできる小さな輪がありますが不良ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
幅(cm)
長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31943084900×30ロール9030
2,698
2,968(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31943084
2024-06-30
用途: 梱包用
卸売・小売業

用途は満たしていますが、少し薄手と感じます。価格を考慮すればこんなものかなというところでした。

対象商品 : 31943084
2023-05-09
用途: 機械部品の梱包に、使用しています。
ミノテック製造業

製品のカバー類を、包み込んだり緩衝材として使用しています。ラミネート紙なので薄くて使い易いです。

対象商品 : 31943084
2023-06-15
用途: 業務用

倉庫内で年に2,3回使う資材の保管時の包装に使用しています。

対象商品 : 31943084
2022-02-09
用途: プレス加工後の製品の下にひいている。
株式会社 美和工業所製造業

ラミネートされていて湿気を嫌う製品の錆止めになり重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 31943084
2021-08-25
用途: 部品包装
サービス業

ブチルゴムシートの包装に使用しました。離形紙ほどではありませんが、十分ゴムのへばりつき防止になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 31943084
2020-07-08
用途: 梱包
株式会社アイ・ディ・ワン自動車・二輪車・自転車関連業

ラミネート紙と包装用紙の区別がつきにくく、使用時にラミネート紙まで破いてしまった。商品自体には満足しています。

対象商品 : 31943084
2020-05-29
用途: 防滴梱包に使用
製造業

ロールタイプで作業台にて必要分のカットがスムーズに出来で使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする