クロメート引きバネ

クロメート引きバネ - ツチノクロメート引きバネ - ツチノ
(3件のレビュー)
材質クロメート鋼線ばねの種類引きばねRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※適正な荷重を確認の上御使用ください。
※用途以外の御使用はお止め下さい。
※変形、破損した状態での使用はお止め下さい。
※バネ常数は参考値です。
全26種類を絞り込む
線径(Φmm)
自由長(mm)
巻外径(Φmm)
内容量
26種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
線径(Φmm)
自由長(mm)
ばね定数(N/mm)
巻外径(Φmm)
引張限界(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31943355SR-19811パック(2個)0.4230.08545
オープン
239
263(税込)
5日以内出荷
31943364SR-19821個1.4503.229.521
オープン
268
295(税込)
5日以内出荷
31943373SR-19831個162.50.1413.5135.5
オープン
329
362(税込)
当日出荷
31943389SR-19841個1500.451056
オープン
329
362(税込)
当日出荷
31943398SR-19851個1.5640.8215.567.5
オープン
349
384(税込)
当日出荷
31943407SR-19861個2642.741840.5
オープン
379
417(税込)
当日出荷
31943416SR-19871個2.5906.3516.534.5
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
31943425SR-19881個2.6602.672860
オープン
539
593(税込)
当日出荷
31943434SR-19891個21043.921237.5
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
31943443SR-19901個2.61133.042069.5
オープン
719
791(税込)
4日以内出荷
31943459SR-19911個2.31121.2422112
オープン
719
791(税込)
4日以内出荷
31943468SR-19921個0.51740101507
オープン
409
450(税込)
4日以内出荷
31943477SR-19941個11660.0910272
オープン
499
549(税込)
6日以内出荷
31943486SR-21311パック(2個)1.2304.2998.9
オープン
249
274(税込)
4日以内出荷
31943495SR-21321パック(2個)1.2501.62923.5
オープン
249
274(税込)
当日出荷
31943504SR-21331個1.2900.4410.577
オープン
319
351(税込)
4日以内出荷
31943513SR-21341個1.21000.3810.589
オープン
319
351(税込)
5日以内出荷
31943529SR-21351個1.21400.2610.5133
オープン
319
351(税込)
4日以内出荷
31943538SR-21361個1.21000.63961
オープン
289
318(税込)
4日以内出荷
31943547SR-21371個1.21200.5976
オープン
319
351(税込)
4日以内出荷
31943556SR-21381個1.4501.9311.525
オープン
399
439(税込)
6日以内出荷
31943565SR-21391個1.4900.7611.563
オープン
319
351(税込)
8日以内出荷
31943574SR-21401個21501.191588
オープン
479
527(税込)
4日以内出荷
31943583SR-21411個22000.8415125
オープン
698
768(税込)
当日出荷
31943599SR-21421個2.6758.191823
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
31943608SR-21431個2.61502.791867
オープン
698
768(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: フレコンメイト用
農・林・水産業

1トンフレコンを吊る時のばねとして使用しています。純正のばねより柔らかいが、機能は果たしています。コスト重視で使っています。

対象商品 : 31943459
2020-04-10
用途: 2tダンプのオイル漏れを受けるステンレス製のバットの固定用
株式会社 池田竹店

取り付けはしたけど耐久性の結果はまだ出ません。
でも、今のところいい感じ!!!

対象商品 : 31943398
2020-03-07
用途: 機械部品の材料

実際選んで試してみましたが、割と種類が充実してるように見えてちょうどいい寸法バネの強さのものがないのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする