ツチノ
ステンレス押しバネ
(1件のレビュー)
材質
ステンレス(SUS304)
ばねの種類
押しばね
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※適正な荷重を確認の上御使用ください。
※用途以外の御使用はお止め下さい。
※変形、破損した状態での使用はお止め下さい。
※バネ常数は参考値です。
全19種類を絞り込む
線径(Φmm)
選択してください
0.2
0.3
0.4
0.45
0.5
0.8
1.2
1.4
1.5
1.6
自由長(mm)
選択してください
10
11
12
17
70
巻外径(Φmm)
選択してください
2.3
3
3.5
4
4.5
5
6
7
8
9
10
12
15
内容量
1パック(2個)
1個
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
線径(Φmm)
自由長(mm)
ばね定数(N/mm)
巻外径(Φmm)
押し限界(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31943617
SR-431
1個
0.3
70
0.07
3
29
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
31943626
SR-432
1個
0.5
70
0.37
3.5
22
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
31943635
SR-433
1個
0.4
70
0.1
4
36.5
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
31943644
SR-434
1個
0.5
70
0.17
5
35
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
31943653
SR-435
1個
0.5
70
0.11
6
44.5
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
31943669
SR-436
1個
0.8
70
0.83
6
23.5
オープン
¥
258
¥
284
(税込)
当日出荷
31943678
SR-437
1個
0.5
70
0.08
7
53
オープン
¥
258
¥
284
(税込)
当日出荷
31943687
SR-438
1個
0.8
70
0.43
8
33
オープン
¥
258
¥
284
(税込)
当日出荷
31943696
SR-439
1個
1.2
70
1.87
9
21.5
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
31943705
SR-440
1個
1.4
70
2.72
10
21
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
31943714
SR-441
1個
0.8
70
0.2
10
47
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
31943723
SR-442
1個
1.5
70
2.08
12
28.5
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
31943739
SR-443
1個
1.6
70
1.55
15
37
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
31943748
SR-2001
1パック(2個)
0.2
10
0.14
2.3
5.6
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
31943757
SR-2002
1パック(2個)
0.3
12
0.25
3
5.9
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
31943766
SR-2003
1パック(2個)
0.45
10
2.65
3
2.8
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
6日以内出荷
31943775
SR-2004
1パック(2個)
0.4
17
0.31
4
8.8
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
31943784
SR-2005
1パック(2個)
0.45
11
0.76
4.5
5.5
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
31943793
SR-2006
1パック(2個)
0.45
12
0.41
6
7.4
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください