ツチノ
クロメート押しバネ
(2件のレビュー)
材質
クロメート鋼線
ばねの種類
押しばね
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※適正な荷重を確認の上御使用ください。
※用途以外の御使用はお止め下さい。
※変形、破損した状態での使用はお止め下さい。
※バネ常数は参考値です。
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
線径(Φmm)
自由長(mm)
ばね定数(N/mm)
巻外径(Φmm)
押し限界(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31943809
SR-2011
1パック(2個)
0.7
12.5
2.09
7
5.9
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
31943818
SR-2012
1個
0.6
14
0.64
8.5
8.8
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
31943827
SR-2013
1個
1
23
5.05
7
6.9
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
31943836
SR-2014
1個
1.4
30
1.56
16.5
15
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
31943845
SR-2015
1個
1.8
37
20.76
10
6.7
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
31943854
SR-2016
1個
1
45
1.09
11
21
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
31943863
SR-2017
1個
1.1
21.5
2.13
11.5
10.6
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
5日以内出荷
31943879
SR-2018
1個
1.6
30
4.82
14
13
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
31943888
SR-2019
1個
1.2
28
0.86
17
16.2
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
31943897
SR-2020
1個
3
53
40.69
15.5
10
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
31943906
SR-2021
1個
1.1
22
1.12
14
11.1
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
31943915
SR-2022
1個
1.1
28
0.96
14
16
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
31943924
SR-2023
1個
1.1
108
0.36
14
66.3
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
31943933
SR-2024
1個
1.2
102
0.45
16
60.9
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
31943949
SR-2025
1個
4.5
27
94.55
35
5.7
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
31943958
SR-2026
1個
2.3
47.5
2.28
27
21.2
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
31943967
SR-2027
1個
3
50
6.73
30
22
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
31943976
SR-2028
1個
1.6
98
0.34
26
71.4
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
31943985
SR-2071
1個
2.5
180
6.35
16.5
36.1
オープン
¥
698
¥
768
(税込)
4日以内出荷
31943994
SR-2072
1個
2.6
120
2.1
28
74.7
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
31944003
SR-2073
1個
2
210
5.06
12
31.5
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
31944019
SR-2074
1個
2.6
200
3.4
20
63.4
オープン
¥
988
¥
1,087
(税込)
4日以内出荷
31944028
SR-2075
1個
2.3
150
1.8
22
76.7
オープン
¥
988
¥
1,087
(税込)
4日以内出荷
31944037
SR-2091
1個
5.5
100
80.17
26
12
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
31944046
SR-2095
1個
4.5
150
19.28
26
32
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
31944055
SR-2098
1個
5
150
13.97
34
45
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
31944064
SR-2100
1個
6
100
52.66
34
16
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
31944073
SR-2105
1個
5.5
100
33.73
34
20.25
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
31944089
SR-2106
1個
5.5
150
22.82
34
40
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
31944098
SR-2107
1個
5.5
200
18.04
34
49
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
31944107
SR-2113
1個
3.5
200
1.04
43
109
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください